항목 | 벤치 그라인더 |
A | 2.1 |
아버 크기 | 1 / 2 " |
모래 | 36 및 60 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
빛 | 가능 |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 길이 | 13.5 " |
상 | 1 |
전압 | 120 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 9.99 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8460908020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 아버 크기 | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1켄1 | 3.0 | 5 / 8 " | 1/2 | 13 " | 15 " | 8" | 1" | ₩ 328,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.