WILKINS 수압 감소 밸브, 청동, 25 ~ 75 psi
Wilkins 수압 감소 밸브는 하류의 수압을 감소시켜 배관 시스템을 보호하고 조절합니다. 이 수압 감소 밸브는 배관 설비를 보호하고 물 낭비를 줄이며 기관 및 건물 배관 시스템의 누수를 방지합니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 34 ~ 600XL | 5.5 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 368,130 | |
A | 12 ~ 600XL | 6.25 " | 5.5 " | 1 / 2 " | ₩ 364,402 | |
A | 1 ~ 600XL | 7.25 " | 6.125 " | 1" | ₩ 542,745 | |
A | 114 ~ 600XL | 8" | 7.125 " | 1.25 " | ₩ 934,972 | |
A | 112 ~ 600XL | 10 " | 9.125 " | 1.5 " | ₩ 1,417,045 | |
A | 2 ~ 600XL | 12 " | 10.25 " | 2" | ₩ 1,647,327 |
특징
- Wilkins 수압 감소 밸브는 높은 치수 정밀도와 금속 피로 저항을 위한 청동 구조를 특징으로 합니다.
- 이 밸브는 최대 300psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 녹슬거나 열화되지 않고 습기, 화학 물질 및 열악한 환경 조건에 대한 노출을 견딜 수 있는 스테인리스 스틸 스트레이너가 함께 제공됩니다.
- 이 Zurn Wilkin 감압 밸브는 5.5인치에서 12인치 범위의 높이로 제공됩니다.
표준 및 승인
- IAPMO
- CSA
- NSF
자주 묻는 질문
이 Wilkin 감압 밸브에서 스트레이너의 용도는 무엇입니까?
스트레이너는 물이 밸브에 들어가기 전에 물에서 먼지와 이물질을 제거하고 막힘을 방지하는 데 사용됩니다.
이 Wilkin 감압 밸브의 최대 작동 수온은 얼마입니까?
화씨 140도
이 Wilkins 수압 감소 밸브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 주 급수관을 끄고 파이프를 배수하십시오.
- 밸브를 설치할 위치를 결정하고 유입 및 유출 파이프 직경을 측정하여 적절한 밸브 크기를 선택합니다.
- 이물질이 밸브에 유입되지 않도록 밸브 상류에 스트레이너를 설치하십시오.
- 적절한 피팅을 사용하여 밸브를 들어오고 나가는 파이프에 연결하십시오.
- 모든 피팅을 단단히 조이고 누출이 있는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 해머
- 압력 및 진공 스위치
- 플러그 퓨즈
- 인큐베이터 액세서리
- 안장 클램프
- 용접헬멧/용접보호구
- A / C 냉동
- 가스 및 수도관 커넥터
- 특수연마재
- 콘크리트 및 아스팔트
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 90도 포함 각도
- 3M 방사형 강모 디스크
- SPEEDAIRE 복동 알루미늄 로드리스 에어 실린더
- ANSELL PVC 방한 장갑
- VALLEY CRAFT Versa-Lift 드럼 리프터
- KETT TOOLS 니블러 하우징
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압 볼 밸브, 소켓, EPDM
- CONDOR 일회용 턱받이 앞치마, 밀봉된 솔기 스타일
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES60, 엘라스토머 커플링
- BROWNING 10085 유형 테이퍼 보어 부싱