3M 레이디 얼 브리 슬 디스크
Scotch-Brite 방사형 강모 디스크는 넓은 영역에서 페인트, 얼룩, 용접 화상, 접착제, 녹, 무거운 산화물 및 기타 표면 오염 물질을 제거하는 데 적합합니다. 알루미늄, 황동, 청동, 탄소강, 주철 및 스테인리스강과 같은 금속에서 잘 작동합니다. 이 디스크는 ...가장 거친 얼룩을 제거하기 위해 최대 35000rpm의 빠른 작동 메커니즘으로 인해 와이어 및 기타 연마 디스크보다 오래 지속됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 타입 | 연마 재 | 색상 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30097 | SR | 플라스틱 | 크림 | 2" | - | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 619,097 | |
B | 30098 | SR | 플라스틱 | 크림 | 3" | - | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 688,537 | |
C | 24281 | 고마워 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 백 | 3" | 120 | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 1,041,285 | |
D | 24277 | 고마워 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 3" | 80 | 25,000 | 롤온 / 오프 (TR) | 빠른 변경 | ₩ 1,058,837 | |
E | 24276 | 고마워 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 초록색 | 3" | 50 | 25,000 | 롤온 / 오프 (TR) | 빠른 변경 | ₩ 1,076,197 | |
E | 24279 | 고마워 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 초록색 | 3" | 50 | 25,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 1,058,837 | |
F | 30002 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 연한 초록색 | 3 / 4 " | 1 마이크론 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 572,845 | |
G | 30001 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 복숭아 | 3 / 4 " | 6 마이크론 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 579,880 | |
H | 25759 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 핑크 | 3 / 4 " | 경석 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 601,825 | |
I | 30127 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 백 | 3" | 120 | 25,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 536,305 | |
I | 30126 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 3" | 80 | 25,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 867,912 | |
I | 30128 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 빨간색 | 3" | 220 | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 749,944 | |
J | 27613 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 백 | 1" | 120 | 35,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 358,085 | |
J | 27612 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 1" | 80 | 35,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 362,320 | |
F | 25755 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 3 / 4 " | 80 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 570,132 | |
J | 27611 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 초록색 | 1" | 50 | 30,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 359,100 | |
I | 30129 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 파란색 | 3" | 400 | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 760,742 | |
J | 27610 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 어두운 갈색 | 1" | 36 | 35,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 352,695 | |
I | 30118 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 2" | 80 | 30,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 532,612 | |
I | 30121 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 빨간색 | 2" | 220 | 30,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 533,645 | |
F | 25757 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 빨간색 | 3 / 4 " | 220 | 30,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 571,357 | |
C | 33227 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 라임 그린 | 3" | 360 | 25,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 1,036,017 | |
K | 25758 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 파란색 | 3 / 4 " | 400 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 571,357 | |
I | 30120 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 백 | 2" | 120 | 30,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 375,882 |
특징
- 와이어 브러시에 비해 더 적은 압력으로 쉽게 벗겨내고, 버를 제거하고, 혼합하고, 마무리하고, 닦고, 청소하고 코팅을 제거할 수 있는 연마제로 채워진 강모가 특징입니다.
- 이 유연한 강모는 접근하기 어려운 영역에서도 윤곽에 맞출 수 있으며 코팅 및 기타 고하중 물질을 제거하기 위한 더 나은 간격을 갖습니다.
- 특허 받은 3M 세라믹 산화알루미늄 혼합물을 사용하여 더 높은 수준의 성능을 위해 향상된 인성과 경도를 제공합니다.
- 모델 30097 플라스틱 연마제가 있어 대부분의 표면에서 1/16인치 이하의 실런트, 실리콘, RTV 및 접착제를 제거합니다. 그것의 강모는 실런트를 완벽하게 제거하지만 기본 페인트 또는 기타 코팅은 제거하지 않습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- ANSI
자주하는 질문
3M 강모 디스크를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 이 디스크는 4M 3 맨드릴을 사용하여 묶을 수 있습니다(최대 990개의 디스크).
- 색상 코딩은 다양한 적용 요구 사항에 적합한 연마재 등급을 선택하는 데 도움이 됩니다.
세라믹 산화알루미늄 블렌드의 용도는 무엇입니까?
세라믹 연마제는 균일한 마감 품질을 제공하는 중간 수준에서 무거운 연삭 작업에 이상적입니다. 빠르게 절단하고 강렬한 열 및 스트레스 작업을 처리하도록 제작되었습니다.
방사형 강모 디스크를 올바르게 사용하는 방법은 무엇입니까?
- 가능한 한 공작물을 덮으면서 스트로크를 느리고 안정적으로 유지하십시오.
- 디스크를 볼록하거나 오목한 영역에 맞추는 데 필요한 경우가 아니면 세게 누르지 마십시오.
- 얇은 공작물에 더 미세한 연마재를 사용할 때 번짐이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 더 느린 회전 속도 또는 더 빠른 연마 스트로크를 사용해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 프로텍터 바
- 파이프 커플 링
- 멀티 헤드 연산자
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 펌프
- 구조 프레임 시스템
- 유연한 임펠러 펌프
- ULTRATECH 덮힌 트윈 IBC 격리 유닛
- INGERSOLL-RAND MLK 시리즈, 에어 체인 호이스트
- ALLEGRO SAFETY 폭파 헬멧 돔
- VULCAN HART 전면 패널 어셈블리
- VULCAN HART 게이지, 물유리
- COOPER B-LINE B171 시리즈 XNUMX 홀 스플 라이스 클레비스
- AKRO-MILS 헤비 듀티 AS1879 선반 빈 강철 선반 시스템
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 플랫 캡, 벨 소켓
- EATON PowerXL DG1 시리즈 도관 플레이트
- Aetna Bearing 플랜지형 벨트 아이들러