그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방사형 강모 디스크 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
브러쉬 타입 | 구부러진 강모 |
색상 | 백 |
지름 | 3" |
모래 | 120 |
최대 RPM | 25,000 |
장착 크기 | 3 / 8 " |
실장 형 | 정자 |
타입 | TC |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 6804226000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 연마 재 | 색상 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24281 | 고마워 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 백 | 3" | 120 | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 1,107,505 | ||
27610 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 어두운 갈색 | 1" | 36 | 35,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 371,875 | ||
27611 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 초록색 | 1" | 50 | 30,000 | 1 / 8 " | 정자 | ₩ 347,707 | ||
30097 | SR | 플라스틱 | 크림 | 2" | - | 20,000 | 3 / 8 " | 정자 | ₩ 601,912 | ||
25755 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 노란색 | 3 / 4 " | 80 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 578,882 | ||
25758 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 파란색 | 3 / 4 " | 400 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 580,002 | ||
30002 | TC | 세라믹 알루미늄 산화물 | 연한 초록색 | 3 / 4 " | 1 마이크론 | 35,000 | 1 / 16 " | 정자 | ₩ 549,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.