항목 | 벤치 그라인더 |
A | 3.0 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
모래 | 36 및 60 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
빛 | 가능 |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 15 " |
상 | 1 |
전압 | 120 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 17.37 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 8460908020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 아버 크기 | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1켈8 | 2.1 | 1 / 2 " | 1/3 | 10.5 " | 13.5 " | 6" | 3 / 4 " | ₩ 174,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.