그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수격 방지기 |
본체 재질 | 황동 어댑터가 있는 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
지름 | 4 13 / 32 " |
공장 설정 압력 | 25 ~ 35 psi |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 4-5 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A. 고속의 물이 강제로 방향을 바꾸거나 갑자기 멈추면 '바운스백'이 발생하는 수격현상을 일컫는다. 수격방지기는 충격파에 대한 쿠션 역할을 하고 손상을 방지하기 위해 이러한 경우에 사용됩니다.
A. 어레스터는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 녹을 방지하고 충격을 최대한 흡수할 수 있도록 특수 열가소성 수지 층으로 코팅되어 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF15M2-B | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 8 9 / 16 " | - | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 98,035 | ||
LF1M15-C 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 8 13 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 246,330 | ||
LF1M15-D 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 9 15 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 331,292 | ||
LF1M15-E 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 12 11 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 459,427 | ||
LF15M2-A | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 5 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 71,382 | ||
LF15M2-F | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 11.156 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 589,225 | ||
LF15M2-E 1 | 33도 F | 구리 | 1" | 12.6875 " | 2.125 " | - | - | NPT | ₩ 324,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.