WESTWARD 조정 가능한 핸드 리머 세트
서쪽으로 조정 가능한 핸드 리머 세트는 제조, 자동차 및 목공 산업에서 사용됩니다. 이 조정 가능한 핸드 리머 세트는 금속, 목재 및 기타 재료의 구멍을 확대하고 마무리하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4LGU2 | 3 | 3/8 "~ 15/32" | ₩ 112,385 | |
B | 4LGU3 | 8 | 15/32" to 1-1/16" | ₩ 361,147 | |
C | 4LGU4 | 11 | 15/32" to 1-1/2" | ₩ 626,447 | |
D | 4LGU5 | 16 | 3/8" to 2-7/32" | ₩ 1,081,430 |
특징
- 서쪽으로 조정 가능한 핸드 리머 세트는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리가 특징입니다.
- 성능에 영향을 주지 않고 마모와 온도 변화에 저항하기 위해 고속 강철로 만들어졌습니다.
- 이 조정 가능한 핸드 리머 세트는 분수 인치 측정 유형을 제공하며 공구 홀더에 쉽게 삽입하고 미끄러짐을 줄일 수 있는 직선 생크가 있습니다.
- 또한 정밀한 구멍 절단을 제공하는 직선 블레이드가 특징입니다.
자주 묻는 질문
직선 생크와 테이퍼 생크 조정식 핸드 리머의 차이점은 무엇입니까?
직선 생크 조절식 핸드 리머에는 직경이 일정하게 유지되는 원통형 생크가 있는 반면, 테이퍼 생크 조절식 핸드 리머에는 테이퍼형 드릴 척에 맞을 수 있는 점진적으로 테이퍼진 생크가 있습니다.
조정 가능한 핸드 리머 세트를 어떻게 유지 관리합니까?
- 리머를 깨끗하게 유지하고 잔해물이 없도록 하십시오.
- 녹과 부식을 방지하기 위해 건조한 곳에 보관하십시오.
- 마모를 줄이려면 리머 가공 시 절삭유나 절삭유를 사용하십시오.
- 숫돌이나 기타 적절한 도구를 사용하여 필요에 따라 리머를 연마하십시오.
- 공구 손상을 방지하려면 리머 작업 시 과도한 힘이나 압력을 가하지 마십시오.
Westward 조정식 핸드 리머 세트를 어떻게 설치합니까?
- 작업에 적합한 크기의 리머를 선택하십시오.
- 핸드 드릴이나 선반의 척에 리머를 삽입합니다.
- 조정나사를 이용하여 리머의 크기를 조정합니다.
- 가공물에 절삭유나 절삭유를 바르십시오.
- 리머를 천천히 조심스럽게 회전시키며 가볍게 압력을 가해 줍니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 배너 및 포스터
- 클래스 CC 퓨즈
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 루프 탑 마운팅 레일
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 방문
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 견과류
- OMRON NPN 광전 센서
- TOUGH GUY 유틸리티 브러시 모재 나일론
- SQUARE D 조명 접촉기
- DAKE CORPORATION 아버 프레스 5 톤
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax 프로브 No Rox, 원스텝 RT-qPCR 키트
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 50 체인
- ALLEGRO SAFETY XNUMX기통 항공사 캐스케이드 키트
- TSUBAKI MIUS 시리즈 캠 클러치
- BALDOR / DODGE GTUEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 수직 높이 접근 사다리 시스템 키트, 아연 도금