그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수격 방지기 |
본체 재질 | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 |
연결 유형 | MNPT |
지름 | 1.375 " |
공장 설정 압력 | 60의 PSI |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 8 9 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
UPC | 098268775990 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1M15-C 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 8 13 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 242,655 | ||
LF1M15-D 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 9 15 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 331,292 | ||
LF1M15-E 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 12 11 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 459,427 | ||
LF150A | - | 황동 어댑터가 있는 스테인리스 스틸 | - | 4-5 / 16 " | - | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 188,895 | ||
LF15M2-A | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 5 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 71,382 | ||
LF15M2-F | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 11.156 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 589,225 | ||
LF15M2-E 1 | 33도 F | 구리 | 1" | 12.6875 " | 2.125 " | - | - | NPT | ₩ 324,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.