그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.039 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TML-TiNAl |
플루트 길이 | 21mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A6588 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 55mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 3mm |
크기 | 1mm |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 포인트 각도 | 절단 방향 | 동등한 십진수 | 생크 직경 | 크기 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5.2 | 130 학위 | 오른손 | 0.204 " | 6mm | 5.2mm | 팁-TiN | 63mm | K30F | ₩ 578,690 | ||
A3586TIP-5.1 | 130 학위 | 오른손 | 0.2 " | 6mm | 5.1mm | 팁-TiN | 63mm | K30F | ₩ 73,710 | ||
A6181TFT-9 / 16IN | 150 학위 | 오른손 | 0.562 " | 16mm | 14.288mm | TFP-TiNAl | 65mm | K30F | ₩ 724,552 | ||
K3879XPL-M6 | 140 학위 | 오른 손잡이 | 0.196 " | 8mm | 5" | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | ₩ 36,855 | ||
K3879XPL-M8X1 | 140 학위 | 오른 손잡이 | 0.275 " | 10mm | 7mm | XPL-AlCrN | 47mm | K30F | ₩ 42,840 | ||
K3879XPL-M12 | 140 학위 | 오른 손잡이 | 0.401 " | 14mm | 10.2mm | XPL-AlCrN | 60mm | K30F | ₩ 76,545 | ||
K3879XPL-M12X1.5 | 140 학위 | 오른 손잡이 | 0.413 " | 14mm | 10.5mm | XPL-AlCrN | 60mm | K30F | ₩ 76,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.