RAE 공항 포장 스텐실, 7
필터
점착제: 아니 , 색상: 초기화 , 재료: 저밀도 폴리에틸렌 , 개수: 1 , 전반적인 너비: 48 " , 재사용 가능: 가능 , 두께: 0.125 "
스타일 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-108-F1087 | 108 " | 31 " | 120 " | ₩ 685,037 | |
A | STL-108-F1207 | 120 " | 35 " | 132 " | ₩ 961,467 | |
A | STL-108-F1447 | 144 " | 42 " | 156 " | ₩ 1,105,877 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리지드 커플 링
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 십자형 회전식 문
- 디스크 브러쉬
- 고무
- A / C 냉동
- 엔진 구동 펌프
- 가스 및 수도관 커넥터
- 건벽/석고용 장비
- FLAMEFIGHTER 소화기 카트 및 스탠드
- ACROVYN 난간, 인테리어, 블랙
- HOFFMAN Type 4X 프리 스탠드 이중 액세스 XNUMX/XNUMX 회전 래치 인클로저
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 및 어댑터 스레드 끝, EPDM
- START INTERNATIONAL ZCM1000 시리즈, 산업용 테이프 디스펜서
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 신치 커프
- MORSE DRUM 유산
- WEG SSW07 시리즈 소프트 스타터