그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
컴플라이언스 | ANSI / CSA LC-4 |
연결 유형 | x 누름 x 누름 |
자재 | 탄소강 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 크기 | 1-1/2" x 1/2" |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | DE |
모델 | 컴플라이언스 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25301 | CSA | PR 기사 | 1/2 "x 1/2"x 1/2 " | 1 / 2 " | ₩ 42,035 | |
25306 | CSA | PR 기사 | 3/4 "x 3/4"x 3/4 " | 3 / 4 " | ₩ 44,905 | |
25311 | CSA | PR 기사 | 1 "X 1"X 1 " | 1" | ₩ 53,077 | |
25316 | CSA | PR 기사 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | 1.25 " | ₩ 89,932 | |
25321 | CSA | PR 기사 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2" | 1.5 " | ₩ 105,525 | |
25326 | CSA | PR 기사 | 2 "X 2"X 2 " | 2" | ₩ 171,587 | |
25481 | ANSI / CSA LC-4 | x 누름 x FPT 누름 | 3/4 "x 3/4"x 3/4 " | 1-1/2" x 3/4" | ₩ 51,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.