MARATHON MOTORS 초고토크 초어 모터, 농사용/농업용, 단상, TEFC, 리지드 베이스
마라톤 초고토크 초어 모터는 최대 400%의 시동 토크를 생성하는 극한의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 모터는 컨베이어, 사일로 언로더, 압축기, 축사 청소부 및 분뇨 펌프에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TBFW7028 | 1.125 " | 215TZ | 30.5 | 3.5 " | 230 | 7.5 | 17.625 " | 1750 | ₩ 3,848,617 | |
B | 213TBFW7027 | 1.125 " | 213TZ | 22.6 | 3.5 " | 230 | 5 | 14.875 " | 1740 | ₩ 3,746,627 | |
C | 182TCFW9061 | 7 / 8 " | 182TZ | 24/12 | 2 13 / 16 " | 115/230 | 2 | 11.625 " | 1760 | ₩ 2,513,787 |
특징
- 이 제품은 최대 부하 조건에서 매우 높은 시동 토크를 전달하기 위한 커패시터 시작/실행 설계가 특징입니다.
- 이 모터에는 과열로부터 모터를 보호하기 위해 샤프트에 장착된 외부 팬이 있는 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저가 있습니다.
- 이 모터의 단상 설계는 최대 1760rpm의 속도를 제공하고 수평 모터 방향은 사용자 편의를 제공합니다.
- 압연 강철 프레임은 구조적 강성을 제공하고 윤활 처리된 볼 베어링은 부드러운 움직임과 마찰 손실을 허용합니다.
- 여기에는 응축수 드레인과 모터에서 액체 오염 물질을 제거하기 위한 샤프트 슬링어가 포함됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
리지드 마운팅의 장점은 무엇입니까?
모터는 볼트와 패스너를 사용하여 장비 프레임에 부착되며 작동 중 과도한 진동에 저항합니다. 이러한 유형의 장착 스타일은 소형 모터에 적합하며 모터와 주변 메커니즘 사이에 정확한 정렬을 제공합니다.
수동 열 보호란 무엇입니까?
수동 과열 보호에는 작동 중 과도한 열이 발생하면 모터를 끄는 것이 포함됩니다. 열 보호기는 모터가 냉각된 후 재설정해야 합니다.
블랙 아쿠아 새틴 에나멜의 용도는 무엇입니까?
아쿠아 새틴 에나멜은 우수한 긁힘 및 부식 방지를 위해 모터 본체에 매우 견고한 마감 처리를 제공합니다. 또한 벗겨짐과 벗겨짐에 강하고 뛰어난 광택 유지력으로 더 오래 지속됩니다.