항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 블랙 아쿠아 새틴 에나멜 |
Frame | 213TZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 22.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 14.875 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1740 |
공칭 효율성 | 82.5% |
전체 길이 | 18 5 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 3.5 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 53.55 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCFW9061 | 7 / 8 " | 182TZ | 24/12 | 2 13 / 16 " | 115/230 | 2 | 11.625 " | 1760 | ₩ 2,744,087 | ||
215TBFW7028 | 1.125 " | 215TZ | 30.5 | 3.5 " | 230 | 7.5 | 17.625 " | 1750 | ₩ 4,054,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.