항목 | 티 |
본체 재질 | 강철 |
컴플라이언스 | CSA |
연결 유형 | PR 기사 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1 "X 1"X 1 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | DE |
모델 | 컴플라이언스 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25301 | CSA | PR 기사 | 1/2 "x 1/2"x 1/2 " | 1 / 2 " | ₩ 42,035 | |
25306 | CSA | PR 기사 | 3/4 "x 3/4"x 3/4 " | 3 / 4 " | ₩ 44,905 | |
25316 | CSA | PR 기사 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | 1.25 " | ₩ 89,932 | |
25321 | CSA | PR 기사 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2" | 1.5 " | ₩ 105,525 | |
25326 | CSA | PR 기사 | 2 "X 2"X 2 " | 2" | ₩ 171,587 | |
25351 | ANSI / CSA LC-4 | x 누름 x 누름 | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 " | 1-1/2" x 1/2" | ₩ 92,330 | |
25481 | ANSI / CSA LC-4 | x 누름 x FPT 누름 | 3/4 "x 3/4"x 3/4 " | 1-1/2" x 3/4" | ₩ 51,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.