항목 | 지게차 작업 플랫폼 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
문 폭 | 35 " |
포크 두께용 | 1.5 " |
포크 폭의 경우 | 7.75 " |
포크 포켓 센터 | 29 " |
포크 포켓 높이 | 2 3 / 4 " |
포크 포켓 사이즈 | 7" |
포크 포켓 너비 | 7" |
포크 두께 | 1.5 " |
포크 너비 | 7.75 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 42 " |
높이 | 63.13 " |
포함 사항 | 36" 안전 스트랩 및 타인 잠금 장치 |
길이 | 40 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
중간 레일 높이 | 22.25 " |
문 수 | 1 |
플랫폼 길이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 96 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wp-4096.pdf |
측면 연석 | 4" |
발가락 보드 높이 | 4" |
튜브 크기 | 2" |
튜브 타입 | 사각형. |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 211.5 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.