MICRO 100 스텁 Acme 스레드 스레딩 도구
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코팅되지 않은 , 재료: C2 마이크로 그레인 카바이드 , 스타일: 스텁 ACME 스레딩 도구
스타일 | 모델 | 홀 직경 | 최대 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 토-1000-16 | 0.2 " | 1" | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 75,582 | |
A | 토-600-16 | 0.2 " | 0.6 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 74,550 | |
A | 토-750-16 | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 75,582 | |
A | 토-400-16 | 0.2 " | 0.4 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 75,582 | |
A | 토-750-12 | 0.36 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 123,164 | |
A | 토-500-12 | 0.36 " | 0.5 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 125,264 | |
A | 토-1250-12 | 0.36 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 125,264 | |
A | 토-1800-12 | 0.36 " | 1.8 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 124,355 | |
A | 토-1000-12 | 0.36 " | 1" | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 126,664 | |
A | 토-750-5 | 0.49 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-2000-7 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-2000-6 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-750-8 | 0.49 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-2000-5 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 174,457 | |
A | 토-1500-8 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 173,565 | |
A | 토-2000-8 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-2000-10 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-1500-5 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 174,457 | |
A | 토-1500-10 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 173,652 | |
A | 토-2000-9 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 175,525 | |
A | 토-750-10 | 0.75 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 173,022 | |
A | 토-750-14 | 0.235 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ₩ 91,980 | |
A | 토-500-14 | 0.235 " | 0.5 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ₩ 95,742 | |
A | 토-1000-14 | 0.235 " | 1" | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ₩ 95,742 | |
A | 토-1750-14 | 0.235 " | 1.75 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ₩ 94,955 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 점퍼 케이블
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 파이프 스트랩
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- 워터 히터
- 무선 도구
- 안전표시
- 사다리/플랫폼/비계
- 바닥
- STEEL CITY 플로어 플레이트 플러그
- APPROVED VENDOR 후크 엔드 피팅
- MASTER LOCK 지시 자석
- KINGSTON VALVES 305 시리즈, 브래킷 키트
- DIXON 커플 링 분리
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 듀플렉스 리셉터클
- MASTER APPLIANCE 코드
- DAYTON 액슬 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기