그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
홀 직경 | 0.2 " |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
최대 깊이 | 0.4 " |
전체 길이 | 2.5 " |
투영 | 0.045 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
스타일 | 스텁 ACME 스레딩 도구 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 홀 직경 | 최대 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
토-1000-12 | 0.36 " | 1" | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 126,665 | |
토-1000-14 | 0.235 " | 1" | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ₩ 95,742 | |
토-1000-16 | 0.2 " | 1" | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 75,582 | |
토-1250-12 | 0.36 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ₩ 125,265 | |
토-1500-10 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 173,652 | |
토-1500-5 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 174,457 | |
토-1500-8 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ₩ 173,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.