항목 | 와이어 릴 캐디 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 2.5 " |
색상 | 파란색 |
높이 | 47.31 " |
길이 | 21.88 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
극 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wire-d-whk.pdf |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 130.18 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
열광한 | 44.38 " | 16.25 " | 24 " | ₩ 454,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.