항목 | 열 보호 |
6MPH의 용량 | 7000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 24 " |
높이 | 42 " |
내 충격성 | 7000파운드 시속 6마일 |
포함 사항 | (6) 나일론 볼트 (6) 윙 너트 및 (12) 나일론 와셔 |
내부 Dia. | 40.12 " |
내부 개방 길이 | 8 3 / 8 " |
내부 개구부 폭 | 8 3 / 8 " |
길이 | 24 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
장착 방법 | 나일론 패스너 |
열리는 | 사각형. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vb-8.pdf |
스택 | 가능 |
UPC | 691215044738 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.