그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 삽입 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
파이프 크기 | 1-1 / 2 "X 1" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 4.27 |
선박 길이 (cm) | 4.27 |
선박 폭 (cm) | 5.03 |
HS 코드 | 7307199060 |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0362200800 | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 18,795 | |
0362201600 | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 23,712 | |
0362202004 | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 23,712 | |
0362202400 | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 24,412 | |
0362204604 | 1 "x 1 / 2" | ₩ 26,075 | |
0362205007 | 1 "x 3 / 4" | ₩ 26,547 | |
0362208001 | 1-1 / 4 "X 1" | ₩ 30,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.