XLT Extreme 저온 파이프 지지대
이 지지대는 극저온 및 저온 배관에 적합합니다. 오프셋 종방향 및 계단형 방사형 접합부로 구성된 겹침 설계의 다층 단열재를 특징으로 합니다.
회사의 카탈로그에는 파이프 지지대, 파이프 피팅, 커플링, 밸브, 내진 버팀대, 파이프 행거 및 지지대, 제작 장비, 스프링클 파이프 및 스트럿이 포함되어 있습니다. 브랜드의 C-클램프 구조용 빔의 플랜지 가장자리에 고정합니다. 나사봉과 빔 사이에 공간이 필요할 때 빔에서 오프셋을 제공합니다. 이러한 앤빌 클램프는 일반 및 아연 도금 마감 버전으로 제공되며 실내 및 실외 환경 모두에 적합합니다. 앤빌 파이프 지지대 수축이나 팽창으로 인해 수평 또는 길이 방향으로 움직일 수 있는 이중 또는 단일 막대에 파이프를 매달아 놓습니다. 이는 난방, 배관 및 전기 응용 분야에 적합합니다. 파이프를 받치거나 지지하여 파이프의 무게를 지지대에 전달합니다. 또한 이러한 앤빌 파이프 지지대는 내구성과 압축 강도를 높이기 위해 탄소강 및 주철 구조 변형으로 제공됩니다. 다음과 같은 앤빌 파이프 피팅 거리 팔꿈치 파이프와 도관을 45도 회전시키십시오. 최저 -65°F부터 최고 250°F까지의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 피팅은 내식성을 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.
상세 보기
볼 밸브(15 제품)
파이프 행거 및 클램프최대 11500lb의 하중을 처리 할 수있는 UL 등재 및 FM 승인 파이프 행거 및 클램프. 다양한 길이의 철 / 강 버전으로 제공(2393 제품)
파트(부품)(49 제품)
검은 파이프고압 오일, 물, 증기 또는 가스 응용 분야를 위한 심리스/용접 앤빌 파이프 니플을 포함합니다. 강철 구조가 특징이며 다양한 길이, 연결 유형 및 내경으로 제공됩니다. (218 제품)
체크 및 풋 밸브(11 제품)
고무 잠금 개스킷(35 제품)
실을 꿴 막대(18 제품)
회전(6 제품)
위생 튜브 피팅(186 제품)
소방 호스(3 제품)
PVC 파이프 피팅(1개 상품)
괄호(143 제품)
블랙 파이프 피팅125 psi의 최대 압력을 견딜 수있는 Class 150/300/3000/6000/3000 검정색 코팅 파이프 피팅. NPT / 플랜지 / 나사산 / 소켓 용접 연결 및 철 / 강철 구조가 특징입니다. 저압 오일, 물, 가스 또는 증기 응용 분야에 이상적(2627 제품)
육각 너트(7 제품)
모듈 식 파이프 및 레일 피팅(461 제품)
파이프 및 테스트 플러그(388 제품)
스테인레스 스틸 파이프 피팅(83 제품)
배수 부품(15 제품)
케이블 잠금(3 제품)
게이트 및 글로브 밸브(13 제품)
턴버클 즈(26 제품)
배관 특수 도구(186 제품)
도관 피팅(111 제품)
클레 비스 핀(17 제품)
오 - 링(8 제품)
로타리 조인트 및 유니온(465 제품)
탄소강 파이프 피팅(98 제품)
버터 플라이 밸브(12 제품)
윙 너트(57 제품)
스프링 너트(15 제품)
아연 도금 파이프 피팅아연 도금 강철/아연 도금 가단 주철 부싱, 캡, 커플링, 익스텐션, 엘보우, 티, 리듀서, 헤드 플러그, 유니온, 리턴 벤드 및 크로스를 포함합니다. 조선, 반도체, 석유화학, 화학 및 제지 산업에서 일반적으로 사용됨(1217 제품)
와이어 관리 도구(60 제품)
롤러(2 제품)
스트럿 채널 액세서리(39 제품)
너트와 와셔(7 제품)
티 및 스트랩 경첩(1개 상품)
U- 볼트파이프와 중량 기계를 고정하고 고정하도록 설계된 탄소강 U 볼트입니다. 서스펜션 케이블을 연결하거나 인테리어 디자인 요소를 걸는 데에도 사용할 수 있습니다.(106 제품)
소화기 브래킷(2 제품)
아연 도금 파이프(10 제품)
밸브 액세서리(97 제품)
Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅(35 제품)
스프링클러 밸브(4 제품)
회사의 카탈로그에는 파이프 지지대, 파이프 피팅, 커플링, 밸브, 내진 버팀대, 파이프 행거 및 지지대, 제작 장비, 스프링클 파이프 및 스트럿이 포함되어 있습니다. 브랜드의 C-클램프 구조용 빔의 플랜지 가장자리에 고정합니다. 나사봉과 빔 사이에 공간이 필요할 때 빔에서 오프셋을 제공합니다. 이러한 앤빌 클램프는 일반 및 아연 도금 마감 버전으로 제공되며 실내 및 실외 환경 모두에 적합합니다. 앤빌 파이프 지지대 수축이나 팽창으로 인해 수평 또는 길이 방향으로 움직일 수 있는 이중 또는 단일 막대에 파이프를 매달아 놓습니다. 이는 난방, 배관 및 전기 응용 분야에 적합합니다. 파이프를 받치거나 지지하여 파이프의 무게를 지지대에 전달합니다. 또한 이러한 앤빌 파이프 지지대는 내구성과 압축 강도를 높이기 위해 탄소강 및 주철 구조 변형으로 제공됩니다. 다음과 같은 앤빌 파이프 피팅 거리 팔꿈치 파이프와 도관을 45도 회전시키십시오. 최저 -65°F부터 최고 250°F까지의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 피팅은 내식성을 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.
이 지지대는 극저온 및 저온 배관에 적합합니다. 오프셋 종방향 및 계단형 방사형 접합부로 구성된 겹침 설계의 다층 단열재를 특징으로 합니다.
확장으로 인해 지지대 내에서 파이프의 움직임을 허용하고 변위, 회전 및 단열 손상과 같은 문제를 최소화합니다. 이 실드는 진동 및 열 팽창으로 인해 발생하는 행거 내 파이프의 이동을 수용합니다. 각 실드는 고유한 슬라이딩 디자인을 갖추고 있습니다....

그들은 구조적 강성을 위해 18 게이지 아연 도금 강판으로 만들어졌으며 사전 제작 또는 가용접 공정 없이 파이프 행거에 부착됩니다. 이 장치는 클레비스 행거 측면을 감싸는 구부러진 탭으로 쉽게 잠글 수 있습니다. 결과적으로 설치하는 동안 절연 실드를 제자리에 단단히 고정합니다.
Anvil은 뉴햄프셔주 엑서터에 본사를 두고 있으며 이곳에서 배관, 배관 및 HVAC 제품을 제조합니다.
두께는 표면 계수에 대한 절연 재료 전도도의 비율을 곱하여 측정할 수 있습니다.
앤빌 파이프 안장 압력, 무게, 온도 및 기타 사건으로 인해 발생하는 파이프의 하중을 지지 기초에 분산시킵니다.
올바른 앤빌 파이프 피팅을 선택하려면 이송되는 유체 유형, 작동 압력 및 온도, 파이프 크기 및 재료 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.
소켓 용접 피팅은 소켓을 사용하여 파이프에 용접되며 고압 응용 분야에 사용됩니다. 반면에 나사식 피팅에는 용접 없이 파이프에 나사로 고정할 수 있는 나사산이 있어 저압 시스템에 적합합니다.