HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4X XNUMX/XNUMX 회전 래치 벽 장착 인클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: # 4 브러시 드 , 개스킷: 폴리 우레탄 , IP 등급: 66 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 304, 316 스테인레스 스틸 , 금속 게이지: 14, 16 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 3R, 4, 4X, 12
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSD16126SS | 6" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 2,754,202 | |
A | CSD12126SS | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ₩ 2,373,980 | |
A | CSD20206SS | 6" | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 3,899,804 | |
A | CSD20166SS | 6" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 3,379,617 | |
A | CSD16166SS | 6" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 3,019,800 | |
A | CSD24208SS | 8" | 24 " | 32FK20 | 20 " | ₩ 4,379,760 | |
A | CSD20208SS | 8" | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 3,759,857 | |
A | CSD20168SS | 8" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 3,585,942 | |
A | CSD30248SS | 8" | 30 " | 32FK26 | 24 " | ₩ 5,387,497 | |
A | CSD16208SS | 8" | 16 " | 32FK14 | 20 " | ₩ 3,757,600 | |
A | CSD16128SS | 8" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 2,880,710 | |
A | CSD36308SS | 8" | 36 " | 32FK32 | 30 " | ₩ 7,960,784 | |
A | CSD36248SS | 8" | 36 " | 32FK30 | 24 " | ₩ 6,450,605 | |
A | CSD16168SS | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 3,791,847 | |
A | CSD30308SS | 8" | 30 " | 32FK28 | 30 " | ₩ 6,214,967 | |
A | CSD24248SS | 8" | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 4,606,630 | |
A | CSD24168SS | 8" | 24 " | 32FK18 | 16 " | ₩ 3,919,317 | |
A | CSD363010SS | 10 " | 36 " | 32FK32 | 30 " | ₩ 7,302,295 | |
A | CSD242410SS | 10 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 4,899,160 | |
A | CSD302410SS | 10 " | 30 " | 32FK26 | 24 " | ₩ 5,537,070 | |
A | CSD202010SS | 10 " | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 4,345,670 | |
A | CSD201610SS | 10 " | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 3,936,204 | |
A | CSD242010SS | 10 " | 24 " | 32FK20 | 20 " | ₩ 4,589,970 | |
A | CSD303010SS | 10 " | 30 " | 32FK28 | 30 " | ₩ 6,442,957 | |
B | CSD363610SSR | 10 " | 36 " | 32FK34 | 36 " | ₩ 8,117,497 | |
B | CSD603612SSR | 12 " | 60 " | 32FK41 | 36 " | ₩ 12,378,467 | |
A | CSD242412SS | 12 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 5,658,012 | |
B | CSD483612SSR | 12 " | 48 " | 32FK39 | 36 " | ₩ 10,864,805 | |
A | CSD202012SS | 12 " | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 4,579,260 | |
B | CSD363612SSR | 12 " | 36 " | 32FK34 | 36 " | ₩ 8,978,760 | |
A | CSD363012SS | 12 " | 36 " | 32FK32 | 30 " | ₩ 8,054,287 | |
A | CSD362412SS | 12 " | 36 " | 32FK30 | 24 " | ₩ 6,793,465 | |
A | CSD302412SS | 12 " | 30 " | 32FK26 | 24 " | ₩ 6,153,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다목적 사다리
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 작업장 및 복원 제습기
- CB 라디오
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 펜치
- 볼트
- 연마 숫돌
- 밀링 공구
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 잠금 잠금 커넥터, 2/3/4극
- DAYTON 대용량 송풍기, 10-5/8인치 휠 직경
- APPLETON ELECTRIC 유연한 커플 링 SS
- BUSSMANN JJN 시리즈 클래스 T 퓨즈
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 원형 천장 팬 박스
- WRIGHT TOOL 안전 와이어 트위스터 플라이어
- DORMONT 16100 Safety Quik 시리즈 파란색 호스 가스 커넥터
- SPEARS VALVES 미니 마운트 소형 액추에이터 마운팅 키트
- EATON 주거용 미터 스택
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 표준 소켓