HOFFMAN CSD20168SS 금속 인클로저 20인치 높이 x 16인치 너비 x 벽
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 20 " |
인테리어 패널 | 32FK14 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304, 316 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 43.82 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD16126SS | 6" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 2,754,202 | |
CSD16128SS | 8" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 2,880,710 | |
CSD16166SS | 6" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 3,019,800 | |
CSD16168SS | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 3,791,847 | |
CSD12126SS | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ₩ 2,401,227 | |
CSD20166SS | 6" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 3,489,710 | |
CSD242010SS | 10 " | 24 " | 32FK20 | 20 " | ₩ 4,589,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.