항목 | 드럼 유출 플랫폼 카트 |
수락 | 55 갤런 강철 드럼 |
생산 능력 | 2,400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
와 호환 | 지게차 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 방향 | 수직선 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
포크 포켓 센터 | 70 1 / 4 " |
포크 두께 | 5" |
포크 너비 | 12 " |
높이 | 10 " |
길이 | 34 " |
부하 용량 | 2400의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 4 |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 34 " |
전체 폭 | 107 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vsrb-in-4.pdf |
집수 용량 | 66 갤런 |
폭 | 107 " |
선박 중량 (kg) | 171 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 271.78 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.