항목 | 드럼 유출 플랫폼 카트 |
수락 | 55 갤런 강철 드럼 |
생산 능력 | 1,200의 파운드. |
색상 | 노란색 |
와 호환 | 지게차 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 방향 | 수직선 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 14 " |
길이 | 49 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 2 |
전체 높이 | 14 " |
전체 길이 | 49 " |
전체 폭 | 27 " |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-vsrb-yl-2.pdf |
집수 용량 | 57 갤런 |
UPC | 691215096515 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 색상 | 포크 포켓 센터 | 포크 두께 | 높이 | 길이 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSRB-1 | 34 " | - | 파란색 | 19 1 / 2 " | 4" | 18 " | 34 " | 66 갤런 | ₩ 2,279,276 | ||
VSRB-2 | 54 " | 1200의 파운드. | 파란색 | 49 " | 4" | 14 " | 34 " | 66 갤런 | ₩ 2,735,498 | ||
VSRB-4 | 54 " | 2400의 파운드. | 파란색 | 49 " | 4" | 10 " | 50 " | 66 갤런 | ₩ 3,352,338 | ||
VSRB-IN-4 | 107 " | - | 파란색 | 70 1 / 4 " | 5" | 10 " | 34 " | 66 갤런 | ₩ 5,602,901 | RFQ
| |
VSRB-YL-4 | 49 " | - | 노란색 | - | - | 14 " | 49 " | 103 갤런 | ₩ 2,680,338 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.