BRADY 파이프 마커 흑주
필터
범례 색상 : 검정 , 롤 길이: 30ft.
스타일 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108503 | 주황색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 자기 접착 성 | 65 | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 247,327 | |
A | 108504 | 주황색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 자기 접착 성 | 65 | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 272,860 | |
B | 5798-나 | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 22,417 | |
C | 4292-A | 주황색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,138 | |
C | 4292-B | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 36,000 | |
B | 5798-O | 주황색 | - | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 17,692 | |
B | 5798-II | 주황색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 32,620 | |
C | 4292-C | 주황색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 27,912 | |
C | 4292-D | 주황색 | 4 ~ 6 인치 | - | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,187 | |
D | 5634-II | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 32,742 | |
E | 5634-HPHV | 노란색 | 8 "이상 | 4.25 " | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | 32 " | ₩ 73,447 | |
F | 41523 | 노란색 | - | 8" | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 225,015 | |
F | 15503 | 노란색 | - | 12 " | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 218,067 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 마킹 플래그
- 아이 풀리 및 스냅
- 곡물 수분 테스터
- 측정 및 레이아웃 도구
- 램프
- 냉각 팬 및 액세서리
- 청력 보호
- 자동차 윤활유
- CADDY INDUSTRIAL SALES 하나의 구멍 클램프
- DAYTON 12VAC / DC 상승 표시등
- CHICAGO FAUCETS 파손 방지 Econo-Flow 스프레이 배출구
- TMI 비닐 스트립 도어
- BANJO FITTINGS 너트, 스테인리스 강
- DIXON 하수구
- PASS AND SEYMOUR 와이드 슬라이드 시리즈 백열등 조광기
- HOFFMAN L자형 튜빙
- DAYTON 드라이브 벨트 V-풀리