항목 | 파이프 안전 액세서리 |
색상 | 노란색 |
높이 | 6.25 " |
포함 사항 | (1) 바리케이드 베이스와 바퀴 쌍 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215045049 |
휠 직경 | 3" |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 1" |
폭 | 12.19 " |
함께 작동 | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 26.35 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-BB-F | 8.06 " | 18.13 " | 3" | ₩ 76,083 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.