항목 | 파이프 안전 액세서리 |
색상 | 노란색 |
높이 | 8.06 " |
길이 | 18.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 파이프 난간 바리케이드 베이스 |
UPC | 691215045032 |
폭 | 3" |
함께 작동 | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 20.48 |
선박 길이 (cm) | 46.04 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-BB-W | 6.25 " | 3" | 12.19 " | ₩ 74,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.