항목 | 난간 섹션 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
연동 | 아니 |
길이 | 96 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
미드레일 높이 | 21 " |
외부 Dia. | 1-5 / 8 " |
파이프 OD | 1 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vdkr-8.pdf |
레일 직경 | 1.625 " |
반성하는 자 | 아니 |
스케쥴 | 10 스케줄 |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 4.13 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.