SCHLAGE 헤비듀티 손잡이 잠금장치
필터
역수: 2.75 " , 화재 등급: 3 시간. , 기능: 더미 , 등급: 2 , 주요 자료: 니켈은 , 키잉: 다른 키 , 키 홈 유형: C123 , 손잡이 재질: 황동 / 강철 / 아연 , 위치 유형: Commercial , 키 개수: 2 , 핀: 6 , 필요한 문 두께: 1-3 / 8 "~ 2" , 스트라이크 치수: 1-1/4" x 4-7/8" , 경고 유형: 스퀘어 코너
스타일 | 모델 | 마감재 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | D170 플라이 머스 605 | 광택 황동 | 플러 머스 | ₩ 323,610 | |
B | D170 궤도 626 | 새틴 크롬 | 궤도 | ₩ 323,627 | |
C | D170 플라이 머스 626 | 새틴 크롬 | 플러 머스 | ₩ 316,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 스크린 도어 하드웨어
- 재생 식 송풍기 입구 필터
- 밀폐 공간 호이스트 휴대용베이스
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 차단밸브
- 푸시 버튼
- 전압 레귤레이션
- 기어 모터
- 선반 도구
- APPROVED VENDOR 육각 부싱, MNPT x FNPT, 아연 도금
- POSI LOCK 핀
- REVCOR 프로펠러, 24 인치
- DIXON 단일 재킷 소방 호스
- DIXON Asa 고정 플랜지
- ZSI-FOSTER TBC 시리즈, T-바 클립
- COOPER B-LINE B767 시리즈 팔꿈치 스트럿 조이너
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/2-6 Unc Lh
- APOLLO VALVES 77W 시리즈 프레스 엔드 청동 볼 밸브
- MASTER MAGNETICS 핸들 자석