항목 | 지브 크레인 |
기본 높이 | 6.38 " |
베이스 길이 | 8" |
기본 너비 | 8" |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 8 피트 |
깊이 | 45.75 " |
확장 길이 | 39.75 " |
확장된 최대 후크 높이 | 36.13 " |
확장된 최소 후크 높이 | 0" |
여유 공간 | 30 1 / 8 " |
높이 | 46.06 " |
후크 높이 | 36 1 / 8 " |
길이 | 45.75 " |
돛대 크기 | 4" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 2 마력 |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착 플레이트 폭 | 8" |
전체 케이블 길이 | 25 피트 |
상 | 1 |
출력 | AC/115V/1상 |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 유형 | AC 전원 윈치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-van-j-ac.pdf |
수축된 용량 | 400의 파운드. |
수축 된 길이 | 19.88 " |
철회된 최대. 후크 높이 | 36.13 " |
철회된 분. 후크 높이 | 0" |
회전 | 360도 |
스윙 리치 | 0 "~ 39 3/4" |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 9.94 " |
완전 부하 시 윈치 속도 | 10FPM |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 117 |
선박 길이 (cm) | 116.21 |
선박 폭 (cm) | 25.24 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.