항목 | 데빗 크레인 |
기본 높이 | 6.38 " |
베이스 길이 | 8" |
기본 너비 | 8" |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
건설 | 용접 강철 |
깊이 | 45.75 " |
확장 길이 | 39.75 " |
확장된 최대 후크 높이 | 36.13 " |
확장된 최소 후크 높이 | 0" |
마감재 | 블루 파우더 코트 |
여유 공간 | 31 9 / 16 " |
높이 | 46.06 " |
후크 높이 | 36 1 / 8 " |
길이 | 45.75 " |
리프트 범위 | 0 ~ 120 인치 |
돛대 직경(인치) | 해당 사항 없음 |
돛대 크기 | 4" |
자재 | 강철 |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착 플레이트 폭 | 8" |
조작 | 수동 핸드 윈치 |
동작 모드 | Manual |
전체 케이블 길이 | 10 피트 |
전원 유형 | 수동 핸드 윈치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-van-j.pdf |
범위 | 0 ~ 38-1 / 2 인치 |
수축된 용량 | 400의 파운드. |
수축 된 길이 | 19.88 " |
철회된 최대. 후크 높이 | 36.13 " |
철회된 분. 후크 높이 | 0" |
회전 | 360도 |
스윙 리치 | 0 "~ 39 3/4" |
회전 각도 | 360도 |
타입 | 밴 및 트럭 |
폭 | 13.56 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.