ANVIL Schedule 80 심리스 마감 파이프 니플
필터
기본 연결 유형 : 양쪽 끝에 나사산 , 본체 재질: 블랙 스틸 , 길이: 닫기 , 맥스. 압력: 3000의 PSI , 최대. 증기 압력: 300psi WSP @ 550도 F , 일정: 80 , 이음매 없는/용접: 심리스 , 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332600204 | 0.125 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 10,955 | |
A | 0332604800 | 0.250 " | 0.504 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 11,479 | |
A | 0332609403 | 0.375 " | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 13,877 | |
A | 0332614007 | 0.500 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ₩ 6,807 | |
A | 0332618602 | 0.750 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ₩ 7,962 | |
A | 0332623206 | 1.000 " | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ₩ 10,570 | |
A | 0332627603 | 1.25 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ₩ 13,545 | |
A | 0332632009 | 1.500 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ₩ 15,907 | |
A | 0332636406 | 2" | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ₩ 18,550 | |
A | 0332640606 | 2.5 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ₩ 62,597 | |
A | 0332644608 | 3" | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ₩ 82,757 | |
A | 0332652205 | 4" | 4.5 " | 4" | 0.337 " | ₩ 109,567 | |
A | 0332655802 | 5" | 5.563 " | 5" | 0.375 " | ₩ 159,267 | |
A | 0332659002 | 6" | 6.625 " | 6" | 0.432 " | ₩ 167,895 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 홀 커터
- 로프 장벽
- 포크
- 구동 반응기 및 필터
- 테스크 조명
- 스레드 삽입
- 파일
- 드럼펌프/배럴펌프
- 천장 타일 및 단열재
- EAGLE BELTING 중공 코어, 부드러운 질감, Shore A 85 원형 벨트
- NOBLES 원통형 브러시
- APPROVED VENDOR 유리 온도계의 포켓 액체
- DB PIPE STANDS Super Jack 100 시리즈
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 13-3/8인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- HUMBOLDT 여과지
- SANDUSKY LEE 모바일 와이어 선반
- SMC VALVES 흐름 제어
- GROVE GEAR NH 시리즈, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기