그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 닫기 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 300psi WSP @ 550도 F |
외부 Dia. | 2.375 " |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.218 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 5.46 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0332600204 | 0.125 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 9,887 | |
0332604800 | 0.250 " | 0.504 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 10,447 | |
0332609403 | 0.375 " | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 12,530 | |
0332614007 | 0.500 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ₩ 6,265 | |
0332618602 | 0.750 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ₩ 7,367 | |
0332623206 | 1.000 " | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ₩ 9,975 | |
0332627603 | 1.25 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ₩ 12,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.