항목 | 드럼 링 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
색상 | 회색 |
드럼 크기 | 30 갤런 |
포크 포켓 센터 | 28 9 / 16 " |
포크 두께 | 2.88 " |
포크 너비 | 5.25 " |
높이 | 3" |
길이 | 25.5 " |
자재 | 탄소강 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tdr-30-g.pdf |
회전 | 180도 |
사용 가능한 드럼 | 30 갤런 |
사용 가능한 포크 개방 높이 | 2 7 / 8 " |
사용 가능한 포크 개구부 폭 | 5 1 / 4 " |
폭 | 35.75 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 90.81 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.