항목 | 스트래핑 디스펜서 |
캐스터 Dia. | 8" |
색상 | 검정 |
깊이 | 20 " |
프레임 재질 | 스틸, 플라스틱 |
높이 | 38 " |
길이 | 20 " |
자재 | 강철 / 플라스틱 |
최대 코어 직경 | 25 " |
최대. 코어 폭 | 25 " |
최대. 재료 직경 | 8" |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 8" |
최소 코어 폭 | 3" |
캐스터 수 | 2 |
정위 | 수직선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strap-ps-p.pdf |
스트랩 소재 | 폴리 프로필렌 |
달아서 코어 직경. | 8" |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 프레임 재질 | 높이 | 최대. 재료 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트랩-PS-HD | 파랑, 노랑 | 22.3125 " | 강철 | 41.81 " | 24 " | 25 " | ₩ 572,498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.