항목 | 대형 플랫폼 트럭 |
하단 선반 길이 | 50.75 " |
하단 선반 폭 | 21.5 " |
선반 당 용량 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
실내 / 실외 | 옥내의 |
사다리 용량 | 350의 파운드. |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
중간 선반 길이 | 46 3 / 4 " |
중간 선반 폭 | 21 1 / 2 " |
배터리 수 | 아니 |
선반의 아니 | 3 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 3 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 74.44 " |
전체 길이 | 56.13 " |
전체 폭 | 21.88 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sps-hd-2252-5pu.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
선반 정리 | 13 " |
선반 높이 | 13 |
선반 길이 | 50.75 " |
선반 너비 | 21.5 " |
단계 간격 | 10 " |
상단 선반 높이 | 38 3 / 4 " |
상단 선반 길이 | 42 3 / 4 " |
상단 선반 너비 | 21 1 / 2 " |
상단 단계 깊이 | 5" |
최고 단계 높이 | 41 11 / 16 " |
상단 단계 폭 | 17 3 / 4 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 프레임 재질 | 하단 선반 폭 | 생산 능력 | 전면 캐스터 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스파-HD-2252 | 재고 있음 따기 사다리 카트 | 알류미늄 | - | 500의 파운드. | - | 73.31 " | 56 " | 알루미늄, 스틸 | ₩ 1,630,236 | RFQ
| |
스파-HD-2852 | 재고 있음 따기 사다리 카트 | 알류미늄 | - | 500의 파운드. | - | 73.31 " | 56 " | 알루미늄, 스틸 | ₩ 2,265,989 | RFQ
| |
SPS-HD-2252 | 재고 있음 따기 사다리 카트 | 강철 | 21.5 " | 1000의 파운드. | - | 73.44 " | 56.13 " | 강철 | ₩ 1,863,094 | RFQ
| |
SPS-HD-2852 | 재고 있음 따기 사다리 카트 | 강철 | 27.5 " | 1000의 파운드. | - | 73.19 " | 56.13 " | 강철 | ₩ 2,071,287 | RFQ
| |
SPS-HD-2252-6MR | 대형 플랫폼 트럭 | - | 21.5 " | - | 강철에 고무 | - | - | 강철 | ₩ 1,757,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.