항목 | 수송 드럼 |
배터리 포함 | 아니 |
바닥 | 16 |
생산 능력 | 55 갤런 |
색상 | 블랙, 화이트 |
드럼 응용 | 건조하거나 고체 물질 보관/배송 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 재질 | 강철 |
건조 중량 | 60의 파운드. |
계량기 | 16가. |
게이지 (스틸) | 16 |
높이 | 35 " |
대형 마개 구멍 | 2" |
길이 | 23.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 23 " |
녹 방지 | 가능 |
작은 마개 구멍 | 3 / 4 " |
스타일 | 닫힌 머리 |
UN 등급 액체 | 1A1 / Y1.8 / 300 |
UPC | 691215035606 |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 드럼 용량 | 건조 중량 | 계량기 | 높이 | 외부 Dia. | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-30-OH-02 | 30 갤런 | 30 갤런 | 26의 파운드. | 20가. | 29 " | 19 " | 오픈 헤드 | ₩ 293,440 | ||
SD-30-TH-08 | 30 갤런 | 30 갤런 | 26의 파운드. | 20가. | 29 " | 19 " | 닫힌 머리 | ₩ 262,309 | ||
SD-55-OH-04 | 55 갤런 | 55 갤런 | 38의 파운드. | 18가. (상단), 20ga. (맨 아래) | 35 " | 23 " | 오픈 헤드 | ₩ 362,930 | ||
SD-55-OH-06 | 55 갤런 | 55 갤런 | 48의 파운드. | 18가. | 35 " | 23 " | 오픈 헤드 | ₩ 416,945 | ||
SD-55-OH-08 | 55 갤런 | - | - | 16가. | - | - | 오픈 헤드 | ₩ 487,021 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.