그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 야외 벽 경적 |
경보 전류 | 207 ~ 286mA DC |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 150 F |
적용 범위 | 72 제곱 피트 |
깊이 | 2-1 / 2 " |
마감재 | 빨간색 |
높이 | 5 3 / 5 " |
습도 범위 | 10에서 93 % RH까지 |
길이 | 4 7 / 10 " |
설치 | 벽 |
최대 출력 (dBA) | 101 |
대기 전류 | 0uA |
대기 상태 (mA) | 0 |
타입 | 마크 드 파이어 |
전압 | 12-24V |
폭 | 568694 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8531800050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.