VESTIL SD 시리즈 스틸 드럼, 표준 스틸
필터
배터리 포함 : 아니 , 볼트 링 게이지: 12가. , 색상: 블랙, 화이트 , 드럼 응용 프로그램: 건조하거나 고체 물질 보관/배송 , 큰 마개 구멍: 2" , 재료: 강철 , 녹 방지: 가능 , 작은 마개 구멍: 3 / 4 "
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 드럼 용량 | 건조 중량 | 계량기 | 높이 | 외부 Dia. | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-30-OH-02 | 30 갤런 | 30 갤런 | 26의 파운드. | 20가. | 29 " | 19 " | 오픈 헤드 | ₩ 293,440 | |
B | SD-30-TH-08 | 30 갤런 | 30 갤런 | 26의 파운드. | 20가. | 29 " | 19 " | 닫힌 머리 | ₩ 262,309 | |
C | SD-55-OH-04 | 55 갤런 | 55 갤런 | 38의 파운드. | 18가. (상단), 20ga. (맨 아래) | 35 " | 23 " | 오픈 헤드 | ₩ 362,930 | |
D | SD-55-OH-06 | 55 갤런 | 55 갤런 | 48의 파운드. | 18가. | 35 " | 23 " | 오픈 헤드 | ₩ 416,945 | |
E | SD-55-OH-08 | 55 갤런 | - | - | 16가. | - | - | 오픈 헤드 | ₩ 487,021 | |
F | SD-55-TH-16 | 55 갤런 | 55 갤런 | 60의 파운드. | 16가. | 35 " | 23 " | 닫힌 머리 | ₩ 426,312 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 병
- 배관 특수 도구
- 정전기 방지 액세서리
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 재고 있음 카트 선반
- 샌딩 액세서리
- 플러그 및 콘센트
- 임학
- 기계
- 특수연마재
- ADAM EQUIPMENT 바닥 플랫폼
- ANVIL 플렉스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 피팅 강화 티, 개스킷 x 스피곳 x Fipt
- EBERBACH Waring Square 드라이브 스터드
- MARTIN SPROCKET 메트릭 조합 렌치 세트, 크롬
- PARKER 부싱 줄이기
- FANTECH PBV 시리즈 목욕 팬 그릴
- DWYER INSTRUMENTS 마운팅 플랜지
- REED INSTRUMENTS 디지털 스트로보스코프 램프