항목 | 게양 후크 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 은 |
포크 두께용 | 2.25 " |
포크 폭의 경우 | 6" |
포크 포켓 높이 | 2-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 6" |
포크 두께 | 2-1 / 4 " |
포크 너비 | 2-1 / 2 " |
높이 | 14.81 " |
후크 열기 | 0.96 " |
후크 유형 | 단일 회전 |
포함 사항 | 안전 체인 |
내부 후크 직경. | 1" |
내부 후크 지름 | 1" |
길이 | 3.875 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-s-fork-4-6-sl.pdf |
안전 구속 길이 | 48 " |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 2.25 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 6" |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 37.94 |
선박 길이 (cm) | 9.84 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
A. 예, S-FORK 단일 호이스팅 후크에는 최대 내식성을 제공하기 위해 아연 코팅이 되어 있습니다.
A. 아니오, Vestil S-FORK-4/6-SL은 설치를 위한 도구의 도움이 필요하지 않은 독특한 디자인을 특징으로 합니다.
A. 이러한 연결 장치를 사용하면 다양한 리깅 하위 집합을 빠르게 연결하거나 분리할 수 있습니다. U자형 디자인과 제거 가능한 핀이 있습니다. 걸쇠를 물체와 연결하려면 핀을 제거하고 개구부 위로 물체를 밀어 넣으십시오. 연결되면 핀을 다시 삽입하고 물체가 고정되었는지 확인하십시오.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 너비 | 포크 포켓 높이 | 후크 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FORK-4 / 6-RL | 4000의 파운드. | - | - | 단일 강성 | 은 | ₩ 230,821 | ||
S-포크-4-AT | 4000의 파운드. | - | - | 스위블 단일 자동 장력 | 노란색 | ₩ 482,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.