MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 프레임 모터, 플랜지/베이스 장착, B3/B5 FF
Marathon Globetrotter IEC 프레임 모터는 상업 및 산업 환경의 펌프, 컨베이어, 압축기 및 기타 장비에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | ₩ 661,780 | |
B | 090LT17FH6519 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 1.49 | 1800 | ₩ 1,303,487 | |
C | 090LT34FH6520 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 2.24 | 3600 | ₩ 1,442,735 |
특징
- 이 모터는 3600Hz 주파수 정격에서 60rpm의 최대 속도를 제공하는 XNUMX상 설계를 가지고 있습니다.
- 장치에 부착된 외부 팬의 도움으로 모터 권선을 냉각시키기 위한 TEFC 인클로저가 특징이며 진동 감소를 위해 바닥/강성 베이스 마운팅을 제공합니다.
- 이 장치에는 최대 155°C의 온도 범위를 견딜 수 있는 MAX GUARD Class F 절연이 있습니다.
- 배선 연결을 보호하고 단락 상태로 인한 사고를 방지하기 위해 상단 장착/특대형 단자함이 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
- CSA
자주하는 질문
볼 베어링은 무엇에 사용됩니까?
볼 베어링은 모터 부품의 부드럽고 지속적인 움직임을 보장하는 윤활된 움직이는 부품입니다.
연속 듀티 사이클이란 무엇입니까?
연속 듀티 사이클은 열 평형에 도달하기 위해 장기간 일정한 부하에서 모터를 연속적으로 작동시키는 것을 말합니다.
IEC 모터와 NEMA 모터의 차이점은 무엇입니까?
NEMA 모터는 대형 장비에 적합하며 단락을 견딜 수 있습니다. IEC 정격 모터는 사용자 보호를 위한 안전 덮개를 적용하지 않고 과부하에 빠르게 반응하는 소형 설계에 이상적입니다.