WATTS 압력 조절기, 물용, 215 시리즈
필터
바디 재질 : 황동 , 규정 준수: 무료 리드 , 연결 타입: FNPT , 키: 6" , 길이: 4.25 " , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 120도 F , 압력 조정 범위: 0 ~ 50 psi , 인감 재질: 부나 N
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF215M1 0-50 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 846,772 | |
B | 3/8 LF215M1 0-50 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 860,230 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- 컨베이어 H- 스탠드
- 희석 기
- 클램핑 키트 액세서리
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 (드라이브 패키지 포함)
- 표면보호/먼지차단
- 공작용품
- 아크 플래시 보호
- 소매 카트 및 트럭
- 탄소강
- GRAINGER 바 크래들 트럭
- HOFFMAN Ultrx 시리즈 유형 RA 랙 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 6-32 unc
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 측면 콘센트 팔꿈치, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 밸브, 레버 핸들, EPDM
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 단자 스프레더
- APPROVED VENDOR 심리스 튜빙
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 140 체인
- WEG 그룹 식별자
- HUB CITY 스플라인 어댑터