그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 6" |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 4.25 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
압력 조정 범위 | 0 ~ 50 psi |
씰 재질 | 부나 N |
UPC | 098268856552 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 19.37 |
선박 폭 (cm) | 11.27 |
HS 코드 | 8481100020 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8 LF215M1 0-50 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 860,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.