항목 | 게양 후크 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 은 |
포크 두께용 | 2.25 " |
포크 폭의 경우 | 6" |
포크 포켓 높이 | 2-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 6" |
포크 두께 | 2-1 / 4 " |
포크 너비 | 2-1 / 2 " |
높이 | 13.41 " |
후크 열기 | 0.96 " |
후크 유형 | 단일 강성 |
포함 사항 | 안전 체인 |
내부 후크 직경. | 1" |
내부 후크 지름 | 1" |
길이 | 3.875 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-fork-4-6-rl.pdf |
안전 구속 길이 | 48 " |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 2.25 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 6" |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 34.05 |
선박 길이 (cm) | 9.84 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
A.
A. 존재하는 다양한 종류의 후크는 아이, 클레비스 및 스위블 후크, 걸쇠가 있는 후크, j-후크, 그랩 후크 및 분류, 주조 및 배럴 후크입니다.
A. 리프팅 후크에는 일반적으로 하중이 연결된 리프팅 와이어 로프 슬링, 체인 또는 로프의 분리를 방지하기 위해 안전 걸쇠가 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 너비 | 포크 포켓 높이 | 후크 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FORK-4 / 6-SL | 4000의 파운드. | - | - | 단일 회전 | 은 | ₩ 246,221 | ||
S-포크-4-AT | 4000의 파운드. | - | - | 스위블 단일 자동 장력 | 노란색 | ₩ 482,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.