항목 | 게양 후크 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
포크 두께용 | 1.5 " |
포크 폭의 경우 | 5.5 " |
포크 포켓 높이 | 1-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 5-1 / 2 " |
높이 | 14.31 " |
후크 디아. | 1-1 / 4 " |
후크 유형 | 스위블 단일 자동 장력 |
포함 사항 | 안전 체인 |
내부 후크 직경. | 1.25 " |
길이 | 16 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-fork-4-at.pdf |
안전 구속 길이 | 48 " |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 1.5 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 5 1 / 2 " |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 너비 | 포크 포켓 높이 | 후크 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FORK-4 / 6-RL | 4000의 파운드. | - | - | 단일 강성 | 은 | ₩ 230,821 | ||
S-FORK-4 / 6-SL | 4000의 파운드. | - | - | 단일 회전 | 은 | ₩ 246,221 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.