항목 | 연료 펌프 |
A | 1.7 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 블랙, 실버 |
깊이 | 15 " |
듀티 사이클 | 30 켜짐/ 30 꺼짐 |
유량 | 최대 13gpm |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | NPT |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
취급재료 | 가솔린, 디젤, E15 연료, 등유, 바이오 디젤 |
최대 유량 | 13gpm |
출구 크기 | 0.75 " |
콘센트 유형 | NPT |
피스톤 펌프 | 아니 |
전원 코드 길이 | 15 피트 |
압력 감쇄 밸브 | 아니 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-펌프-hde-115.pdf |
펌프 유형 | 연료 전송 |
전압 | 115V 교류 |
날씨 저항 | 가능 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 유량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
펌프-HDE-12 | 25 | 최대 15gpm | 12V DC | ₩ 1,250,174 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.