VESTIL PUMP-HDE 시리즈 전기 연료 펌프
필터
배터리 포함 : 아니 , 색상: 블랙, 실버 , 깊이: 15 " , 듀티 사이클: 30 켜짐/ 30 꺼짐 , 인레트 크기: 1" , 인레트 유형: NPT , 재료: 캐스트 알루미늄 , 취급 재료: 가솔린, 디젤, E15 연료, 등유, 바이오 디젤 , 콘센트 크기: 0.75 " , 출구 유형: NPT , Piston Pump: 아니 , 전원 코드 길이: 15 피트 , Pressure Relief Valve: 아니 , 펌프 유형: 연료 전송
스타일 | 모델 | A | 유량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 펌프-HDE-115 | 1.7 | 최대 13gpm | 115V 교류 | ₩ 1,320,989 | RFQ
|
B | 펌프-HDE-12 | 25 | 최대 15gpm | 12V DC | ₩ 1,250,174 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 스위치
- 토양 테스트 침투 계
- 벽 캐비닛
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 스테퍼 모터 드라이버
- 연마 휠
- 플러그 및 콘센트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 농업 테스트
- WERA TOOLS Pozidriv 드라이버 파워 비트
- PANDUIT 넓은 슬롯 배선 덕트
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 24 인치 36 길이로 절단 토치 절단
- REIKU 튜빙을 위한 시스템 지원
- UNISTRUT 회전 너트
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 체크 밸브, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- DAYTON 바
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날
- BESSEY 니들 노즈 스프링 클램프
- TSUBAKI 더블 피치 컨베이어 시리즈 체인