항목 | 볼 트랜스퍼 플랫폼 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
볼 간격 길이 | 5 1 / 4 " |
볼 간격 폭 | 4 1 / 2 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 회색 |
높이 | 8.5 " |
길이 | 32 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-popup-1932.pdf |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팝업-4048 | 250의 파운드. | 8.75 " | 48 " | 40 " | ₩ 2,239,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.