항목 | 볼 트랜스퍼 플랫폼 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
볼 간격 길이 | 5 1 / 4 " |
볼 간격 폭 | 4 1 / 2 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
색상 | 회색 |
높이 | 8.75 " |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
롤러 볼 수 | 48 |
플랫폼 사용 가능 길이 | 47 3 / 4 " |
플랫폼 사용 가능 폭 | 41 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-popup-4048.pdf |
롤러 볼 직경 | 1" |
롤러 볼 레이즈 | 0.25 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팝업-1932 | 500의 파운드. | 8.5 " | 32 " | 19 " | ₩ 1,231,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.